曜日別特売

DEVICE Access メガボディバッグ

DEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウスDEVICE Access メガボディバッグ - トップハウス

DEVICE AccessシリーズのA4サイズ対応ボディバッグ。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
メインルームはダブルジップ仕様で、A4サイズがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはタブレットPC、サイドポケットにはスマートフォンが収納可能で抜群の収納力!

材質ケミカルハンプ・本革質量(g)472幅(cm)22.5高さ(cm)35奥行き(cm)11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84713938DBH30038-BEベージュ
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
84713965DBH30038-BKブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
84713992DBH30038-BRブラウン
4,800
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
84714017DBH30038-KHカーキ
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする