曜日別特売

DEVICE gear トライアングルボディバッグ

DEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウスDEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウスDEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウスDEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウスDEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウスDEVICE gear トライアングルボディバッグ - トップハウス

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
大きめトライアングルボディバッグは、ポケットがたくさんあるため収納が非常に便利。肩紐部分にもスマホポケットがあるため、背負いながらすぐに取り出せるなど自転車やバイクでの移動が多い方にオススメ!

材質綿・本革質量(g)990幅(cm)35高さ(cm)46奥行き(cm)14.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84714412DBH40098-BKブラック
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84714446DBH40098-DBRダークブラウン
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84714473DBH40098-KHカーキ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする