Rename BLOCKS H型リュック

Rename BLOCKS H型リュック トップハウス

シンプルなデザインにカラフルなブロックを配置した、カジュアルな雰囲気のリュックサック。普段のちょっとした外出や、旅行のサブバッグにも最適。肩紐がズレ落ちないH型だから、ストレスフリーにお使い頂けます。
また2wayでショルダーバッグとしても使えるし、ベビーカーに引っ掛けても使えるから、ママバッグとしても最適です。

材質ウォッシュキャンバス・本革・合皮 質量(g)714 幅(cm)28 高さ(cm)35 奥行き(cm)12.5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84724063 RRH60048-BK ブラック
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
84724097 RRH60048-BR ブラウン
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
84724124 RRH60048-KH カーキ
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
84724158 RRH60048-NA ナチュラル
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする