曜日別特売

Control シンプル合皮 トートバッグ

Control シンプル合皮 トートバッグ - トップハウスControl シンプル合皮 トートバッグ - トップハウスControl シンプル合皮 トートバッグ - トップハウスControl シンプル合皮 トートバッグ - トップハウス

上品な生地目のPUレザーを使用したトートバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。
背面ポケットや内装ポケットがあり、小物整理も得意。大きな底マチがあるため、荷物がたくさん入ります。
頑丈な作りでコストパフォーマンにも優れています。

材質合成皮革質量(g)578幅(cm)50高さ(cm)32.5奥行き(cm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730345TTG70036-BKブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
84730424TTG70036-NVネイビー
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
84730372TTG70036-BRブラウン
3,600
取扱い終了
返品不可
84730397TTG70036-CAキャメル
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする