グラブバーキャリア

グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア - DAYTONA(デイトナ)

グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。

仕様デイトナ製サドルバッグサポートとの同時装着可能、荷掛けフック4ケ所付き適合DS250(00-17)材質/仕上スチール/黒色電着塗装積載面寸法(mm)376×297最大積載量(kg)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8489047897079
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする