曜日別特売

セレクト100 ミニトング 18cm

セレクト100 ミニトング 18cm - 貝印

食材の取り分けに便利な小型トング。白を基調にシンプルな飽きのこないデザイン。

材質(金属部)ステンレススチール、(本体)ABS樹脂質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.3×18.0×2.9アズワン品番65-1220-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84908285000DH3116
1,100
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする