曜日別特売

SELECT100 スライサー(厚み調整機能付き)

SELECT100 スライサー(厚み調整機能付き) - 貝印SELECT100 スライサー(厚み調整機能付き) - 貝印
(2件のレビュー)

切れ味よく使い勝手のよい調理器。新設計の歯で力を入れずにすりおろせるおろし器や切れ味のするどいステンレス刃を使ったスライサーやせん切り器。手首の負担が少なくなるよう角度をつけ持ちやすいドロップハンドルにしました。様々な調理シーンで活躍する調理器。包丁では難しいカットも簡単にできます。

材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×9.2×1.9アズワン品番65-1221-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84908382DH-5700
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84908382
2021-10-27
用途: 酢橘のスライス
医療・福祉・介護関連業

酢橘をスライスしたものを冷たいお蕎麦の上に乗せた「スダチ蕎麦」が大好きです。今までのスライサーと違って厚み調節ができるのでお店のようにできます。

対象商品 : 84908382
2020-11-23
用途: 仕込み
飲食業

機械を使うまでではないようなスライスにちょうど良い。
また食材ごとに厚さを調節できるので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする