曜日別特売

クリップシーラー

クリップシーラー - テクノインパルスクリップシーラー - テクノインパルス
(50件のレビュー)

約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。

用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60内容量1台
注意
※シールできない素材
ナイロン単体、ポリエステル単体、アルミ箔、紙単体など、ポリエチレンでラミネートされていないもの。
シールする厚さが合計で0.2mmを超える場合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917157Z-12200溶着
5,580
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84917157
2026-01-19
用途: ラミジップの接着
卸売・小売業

液体を入れたラミジップ袋の接着に使っています。しっかり接着でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-11-09
用途: 粉末サンプルの密閉
教育・研究機関

粉末の密閉に使用しています。
据え置き型だと袋を寝かせる必要があって、そのときにサンプルがこぼれたりしないか不安になったりするのですが、シーラー自体を好きな角度で使えるので本当に便利です。
ランプが消えるまで待つだけなので、やり過ぎもなく、安心安全に使えています。

5が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-07-04
用途: お菓子の袋とめ
おかしやさんきりる飲食業

焼き菓子の袋を閉じるのに購入しました。以前違うものを使っていましたがなかなか閉じれないうえにすぐに熱くなって使えなくなっていましたがこちらは早いしエンドレスに使えてとても気に入りました。

4が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-05-11
用途: 菓子をとじるさい
その他業種

使いやすいので毎日閉まったり出したりも苦ではありません

1が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-06-29
用途: 商品梱包ののため
一般社団法人ソレイユ医療・福祉・介護関連業

シーラーも1人で使いやすく、とても満足しています。
利用者が増えれば、また購入したいです。

対象商品 : 84917157
2023-01-26
用途: 小物の梱包
卸売・小売業

エアパッキンでも接着できたのには驚きました。
強めに押さえつけてランプ点灯を4~5回繰り返すとスパッと切れます。
今までの、包んでテープで止めてさらに緩衝材を入れて・・・といった作業がずいぶんカットできるのはうれしい。
熱収縮フィルムと組み合わせればいびつなものや扱いづらいものもパッキングできます。

4が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-01-10
用途: オリジナルのエアパッキン袋が作れる
卸売・小売業

エアパッキン(プチプチ)を試しにシーラーしてみたところ、少し押さえる力がいるもののきれいに端カットでき、既製品のように仕上がります。
小物発送などで見栄えを気にしないのであれば、これ1台あればわざわざOPP袋を買う必要もなく、梱包資材の節約に貢献します。
フリマアプリをやってる人にはおすすめ。

4が参考にしています
対象商品 : 84917157
2023-02-03
用途: 精米の袋詰め
農・林・水産業

非常に満足。作業幅が30cmあるともっとよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする