曜日別特売

業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ

業務用/産業用 SDHCメモリーカード TEシリーズ - Panasonic(パナソニック)

長時間記録、大容量、高速記録タイプ

用途ドラレコなど種類MLC NANDフラッシュ搭載 microSDXC / microSDHCカード保存温度(℃)-40~+85動作温度(℃)-25~+85書換え回数約2000回SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS スピードクラス3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912223RP-SMTE16SWC16GB45
オープン
取扱い終了
84912232RP-SMTE32SWC32GB90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする