曜日別特売

ブレードフレキ

ブレードフレキ - リビラックブレードフレキ - リビラックブレードフレキ - リビラックブレードフレキ - リビラック
(5件のレビュー)
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8491663313×100100
2,660
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
8491664213×200200
2,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8491665813×300300
2,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8491666713×400400
2,810
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
8491667613×500500
3,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8491668513×600600
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8491669413×700700
3,850
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
8491670313×800800
4,070
2,198
2,418(税込)
当日出荷
8491671213×900900
4,620
2,498
2,748(税込)
当日出荷
8491672813×10001000
5,830
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 温水便座に使用

ワイヤーメッシュでしなやかで良い。接続部分もきつく締めなくても水漏れもなく取付も楽であった。取り替える前の便座付属のホースが一度外しただけで締め直しても水漏れが止まらなかったがこれは構造もシンプルで耐久性もありそう。価格も結構安いと思う。

対象商品 : 84916728
2025-06-02
用途: ガス給湯器へ浄水器を取付するため
安岡電気商会

長さもピッタリでした。水漏れもなくて長持ちしそうです。

2025-01-31
用途: トイレ給水管接続
飲食業

しなやかで曲げやすいので、ステンレスフレキ管だときつい所でも簡単に使えて便利です。

対象商品 : 84916694
2022-04-22
用途: 手洗い器水栓接続
電気・ガス・熱供給・水道業

70cmと100cmのブレードフレキを注文。このサイズはなかなか手に入りにくい長さですが安く購入できて良かったです。製品の質も良く問題なく使う事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 84916642
2021-05-14
用途: 水道配管の連結
有限会社平井電設

アルミフレキの方がRが取れて使い勝手は良いですが冬期凍結が怖いです。しかしこのタイプはSUSメッシュの中がポリエチレンでできているので多少なりとも凍結に強そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする