三笠産業[工具]
タンピングランマー MTR仕様
打撃力(kN[kgf])
4.9~5.4(500~550)
ストローク(mm)
(衝撃板)40~55
仕様
衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
寸法(mm)
(衝撃板)150×270
質量(kg)
47
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800~4100
本体寸法(mm)
1110×370×620
エンジン部最大出力
ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84917376
MTR-40H
¥
454,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600