スポットエアコン

スポットエアコン Haier(ハイアール)

「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付。

電源(V)単相100(50/60Hz) 付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m) 質量(kg)38 ホワイト 消費電力(W)強冷:850/1000、弱冷:800/980、強風:105/140、弱風:85/120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×888 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 冷却方式空冷式 機能排気ダクト:無、自動首振り:無、ルーパー:無 機構(ドレン)タンクへ排水または底面へ排水 風速(m/min)強冷・強風:1420/1650、弱冷・弱風:1360/1370 冷媒R410a 除湿量1.8/2.1×10~3m3/h 風量(m3/h)350/400 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84921734 JA-SP25T
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32040926 JA-SP25U
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする