龍宝丸
本格派 ダイヤモンドシャープナー
荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!
1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!
2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!
台所の包丁差しに包丁と一緒に!
用途
かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。
刃長(mm)
150
仕様
表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用)
全長(mm)
255
刃幅(mm)
20
アズワン品番
64-9645-57
内容量
1本
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920867
1053
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください