鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり

鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり - 龍宝丸
(1件のレビュー)

荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!
水で濡らさずそのまま使える!
【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】
ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。
きれいに汚れが落ちます。

用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。刃長(mm)110仕様表面:荒目/裏面:仕上目刃幅(mm)20内容量1本
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849208761122
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84920876
2022-11-24
用途: 鎌。ナタの刃砥ぎに
サービス業

確かに鎌、ナタの刃は砥ぎやすいしヤスリの目が細かくて良いのだが、使用回数が多いとダイヤモンドの減りが早い分長持ちがしないのが欠点です、もう1ランク荒目の方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする