スリーボンド
瞬間接着剤用はく離剤
(2件のレビュー)
トラスコ品番
817-9675
色
無色透明
主成分
アセトン他
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.045L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(45g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938306
TB1795CD
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください