充電式インパクトドライバ
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
最大締付トルク(N・m)145
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約75本、(Φ4.3×65mm)約130本、【ネジ、ボルト】(M8×16mm)約800本
付属品バッテリ(BL1415G×2本)、充電器(DC18SG)、ケース、プラスビット2-65、バッテリカバー(2個)
質量(kg)1.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[回/分])0~2700
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84938866 | MTD001DSX | 29096736 | MTD001DSAX |
|
充電式インパクトドライバ | マキタ | 1台 | ¥20,980 税込¥23,078 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 84938866
2020-04-30
- 用途:
- 装置の設置
医療・福祉・介護関連業
使い勝手の良いサイズ、重量です。締め付けトルクも問題無く、すごく気に入りました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 84938866
2018-11-26
- 用途:
- 社内掲示板や改善活動に使用
製造業
重量と持ちのバランス、急速充電が気に入ってます。バッテリーの互換性をもっとあげて欲しい。
3人が参考にしています
2020-03-02
- 用途:
- ダメ!
有限会社STE 様
バッテリーが満タンだろうが、少なかろうが、直ぐに(安全装置が働いたように)止まります。
差し替えると一時的に復帰しますが、すぐに止まります。
仲間の使っている同系機種も同じなので、間違いなく不良品ですね、メーカーはリコール提出するべきです!
10人が参考にしています