ポロンスポンジロール

ポロンスポンジロール イノアック
(2件のレビュー)

衝撃エネルギー吸収に優れます。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染などの影響が極めて少ないです。

用途スポーツ・ウォーキングなどのシューズの中敷に。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響・コンピュータなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音・異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに 材質ポリウレタンフォーム 長さ(m)1 内容量1巻
注意
※高温になる場所には使用できません。
※シンナー系溶剤は使用しないでください。
※両面テープを使用する場合はアクリル系接着剤タイプのテープをお使いください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84939882 L32-1.5100M 1.5 100
オープン
 
 
取扱い終了
84939898 L32-1.550M 1.5 50
オープン
 
 
取扱い終了
84939907 L24-3100M 3 100
オープン
 
 
取扱い終了
84939916 L24-350M 3 50
オープン
 
 
取扱い終了
84939925 L24-5100M 5 100
オープン
 
 
取扱い終了
84939934 L24-550M 5 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84939882 L32-1.5100M 60912312 L32-1.5100-M L32-1.5100-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912312 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 749 税込824 注文コードが変更になりました
84939898 L32-1.550M 60912328 L32-1.550-M L32-1.550-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912328 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 399 税込439 注文コードが変更になりました
84939907 L24-3100M 60912337 L24-3100-M L24-3100-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912337 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 989 税込1,088 注文コードが変更になりました
84939916 L24-350M 60912346 L24-350-M L24-350-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912346 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 559 税込615 注文コードが変更になりました
84939925 L24-5100M 60912355 L24-5100-M L24-5100-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912355 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました
84939934 L24-550M 60912364 L24-550-M L24-550-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 60912364 マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84939907
2021-02-28
用途:
クッション材
製造業

同価格帯の他社同等品と比較して、密度が濃いので、しっかり感が段違いです。手触りからして圧倒的に本品が優れてました。
またリピート発注します!

対象商品:
84939907
2020-01-12
用途:
インソール作成
医療・福祉・介護関連業

ポロンの素材が足裏からの衝撃に対して耐久性、反発性含めて良好で今後もまた使わせていただきたいと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする