デジタル式上皿自動はかり
文字サイズ高さ30mmの液晶表示
ランク選別機能搭載
バーグラフ表示併用チェッカー機能搭載
電源
DC6V (単一乾電池4本使用) または
AC100V(ACアダプタ使用時)
最小表示(g)
AC100V(ACアダプタ使用時)
0~1.5kg : 1
1.5~3.0: 2
仕様検定品
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)3
計量皿寸法/載台寸法(mm)228×198
表示サイズ(mm)30×13.5
表示液晶表示 重量表示最大5桁
表示分解能1/1500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能、ランク選別機能
計量方式電気抵抗線式ロードセル
電池寿命(連続時間)約700 (マンガン電池使用時)
ひょう量単位kg
内容量1台
1.5~3.0: 2
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11