デジタル露点計 3008
型式-3008
簡易的な露点管理が可能になりました。
RS232Cインターフェイスに対応しています。
温度測定範囲-0~50℃/分解能-0.1℃
湿度測定範囲-10.0~95.0%RH/分解能-0.1%RH
外形寸法-68×195×30Hmm
重量-250g
電源-006P電池(9V)1個
TGK品番825-72-08-01
測定項目相対湿度・温度・露点
分解能(℃)0.1
露点温度範囲(℃)-25.3~+48.9
内容量1個
型式-3008
簡易的な露点管理が可能になりました。
RS232Cインターフェイスに対応しています。
温度測定範囲-0~50℃/分解能-0.1℃
湿度測定範囲-10.0~95.0%RH/分解能-0.1%RH
外形寸法-68×195×30Hmm
重量-250g
電源-006P電池(9V)1個