アズワン
ポータブル摩擦計
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。
スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)
188×62×64
測定範囲
静摩擦係数0.000~1.300
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)
表示
7セグメントLED(赤色)4桁
表示分解能
0.001
検出器
VCMフォトセンサ
アズワン品番
1-8626-01
材質(スライダー)
黄銅(ハードクローム処理)
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33436767
94i-2
¥
298,000
¥
297,000
¥
326,700
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください