KRK(笠原理化工業)
汚泥濃度計
センサー部と計器が一体化されており、ケーブルの断線などのトラブルがありません。
小型で軽量、携行測定に便利です。
オートパワーオフ機能付き。
付属品
収納ケース
TGK品番
163-80-75-17
寸法(mm)
48×32×301H
測定範囲
0~19900mg/L
質量(g)
約300
保護構造
計器部・防塵・防水構造(IP65相当)
測定項目
MLSS
測定方式
採水/センサー部浸漬
分解能
10mg/L(10~10000mg/Lの範囲)100mg/L(10000~19900mg/Lの範囲)
使用電池
単5アルカリ乾電池 4本
測定原理
近赤外パルス透過光
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35589111
ML-30
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください