ML-30 汚泥濃度計 KRK(笠原理化工業) 35589111

汚泥濃度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35589111 品番ML-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

センサー部と計器が一体化されており、ケーブルの断線などのトラブルがありません。
小型で軽量、携行測定に便利です。
オートパワーオフ機能付き。

付属品収納ケース TGK品番163-80-75-17 寸法(mm)48×32×301H 測定範囲0〜19900mg/L 質量(g)約300 保護構造計器部・防塵・防水構造(IP65相当) 測定項目MLSS 測定方式採水/センサー部浸漬 分解能10mg/L(10〜10000mg/Lの範囲)100mg/L(10000〜19900mg/Lの範囲) 使用電池単5アルカリ乾電池 4本 測定原理近赤外パルス透過光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする