新考社
ザ おろし 白色
おろし金には特殊加工を施したステンレス刃を使用。各穴交互に5本づつ2組つけられた刃は、野菜をすりおろすのに最も適切な角度(目立て角度:中央部45°、両サイド44°、両端43°)に調整している。
用途
今までにない軽快感。決め手は刃の並びと角度。
材質
刃部:ステンレススチール(クローム18%) 受け皿:ポリプロピレン 底部:エラストマー
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×18.5×6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84962142
3213
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください