ラゴスティーナ
ステンレス・ターナー
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
用途
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
材質
ステンレススチール
質量(g)
120
幅(cm)
7.3cm
全長(cm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84962605
12335400100
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください