曜日別特売

上皿てんびん(ステンレス組分銅付き)

上皿てんびん(ステンレス組分銅付き) - ナリカ

板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。

材質本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
最大計量(g)
皿径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84965536US-200N0.220080
オープン
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
84965527US-100N0.110060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする