曜日別特売

ばねはかり(ニュートン目盛)

ばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカばねはかり(ニュートン目盛) - ナリカ

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。
ニュートンという力の単位になじむことができます。
運動の法則の検証実験などに使用できます。
あらゆる方向に対して使用できます。
バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。
0点調節が簡単にできます。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大目盛
最小目盛(N)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84965597SF-03(黄) 1N1本1N0.02Φ15×265
オープン
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
84965606SF-04(赤) 2N1本2N0.04Φ15×265
オープン
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
84965615SF-05(青) 5N1本5N0.1Φ15×265
オープン
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
84965624SF-06(緑) 10N1本10N0.2Φ15×265
オープン
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
84965642SF-08(橙) 50N1本50N120×310
オープン
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
84965667SF-13 1N(10本)1セット(10本)1N0.02Φ15×265
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
84965676SF-14 2N(10本)1セット(10本)2N0.04Φ15×265
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
84965685SF-15 5N(10本)1セット(10本)5N0.1Φ15×265
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
84965694SF-16 10N(10本)1セット(10本)10N0.2Φ15×265
オープン
27,000
29,700(税込)
4日以内出荷
84965712SF-18 50N(10本)1セット(10本)50N1Φ20×310
オープン
32,000
35,200(税込)
4日以内出荷
84965633SF-07(紫) 20N1本20N0.4Φ15×265
オープン
取扱い終了
84965658SF-09(金) 100N1本100N220×310
オープン
取扱い終了
返品不可
84965703SF-17 20N(10本)1セット(10本)20N0.4Φ15×265
オープン
取扱い終了
84965728SF-19 100N(10本)1セット(10本)100N220×310
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする