ナリカ
リバーシブル燃料電池セット
純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容
リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本
寸法(mm)
リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130
電流(mA)
リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84966166
‐
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください