PC電源ユニット 80PLUS BRONZE ATX12V プラグインタイプ
80PLUS BRONZE認証 プラグインATX電源
配線がキレイなフラットケーブル&ブラックコネクタ
105℃日本メーカー製コンデンサ(1次&2次)、DC-DCコンバーター搭載!
規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠
タイプ80PLUS BRONZE
寸法(mm)150×140×86
保証期間3年
保護回路過負荷保護(OPP)/過電流保護(OCP)/過電圧保護(OVP)/低電圧保護(UVP)/短絡保護(SCP)/過温度保護(OTP)/無負荷運転保護(NLO)
回路ActivePFC搭載
ファン12cm
内容量1台
注意
※付属プラグインケーブルは、パッケージの図を確認して正しい接続先をご確認のうえで本体ソケットへ接続してください。※付属プラグインケーブルは、本製品専用です。
※ATX12V/EPS12V コネクターはマザーボード接続専用です。誤ってグラフィックボードへ挿さないでください。
※PCI Express コネクターはグラフィックボード接続専用です。誤ってマザーボードへ挿さないでください。
※各コネクターは誤挿入しにくい構造になっていますが、すべての誤挿入を防止するものではありません。無理に挿し込むと、コネクターが破損したり、火災・故障・物的損害の原因となる恐れがあります。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07