I・T・O(旧 伊藤工機)
10kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
9
内径寸法(Φmm)
330
寸法h(mm)
310
適合ボンベ
LPガス10kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968713
TM-10
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください