一般高圧ガス容器用「転倒無し」

一般高圧ガス容器用「転倒無し」 - I・T・O(旧 伊藤工機)一般高圧ガス容器用「転倒無し」 - I・T・O(旧 伊藤工機)

一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。

用途一般高圧ガス容器の転倒防止質量(kg)18.5内径寸法(Φmm)240寸法h(mm)1020適合ボンベ一般高圧ガス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968747TMG-7
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする