I・T・O(旧 伊藤工機)
屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途
LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
8.5
内径寸法(Φmm)
ベース:310、リング:330
寸法h(mm)
318.5
適合ボンベ
LPガス屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84968756
TMF
¥
30,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください