曜日別特売

シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL

シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL - 信越化学工業

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。
低架橋密度による特長
粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。
柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。
低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。
振動吸収性に優れる
シリコーンの特長
耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる
電気特性に優れる
反応副生成物がなく、腐食性が小さい
無色透明で、光透過性が良好である
安全・衛生面に優れる

用途
クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護
各種センサモジュールの封止・保護
レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護
制振台のインシュレータ
スポーツシューズ
野球グローブ等
タイプ加熱硬化型標準タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85635445KE-104-GEL(CAT-104付)
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする