曜日別特売

シリコーンゲル 2液型 KE-1051J

シリコーンゲル 2液型 KE-1051J - 信越化学工業

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。
低架橋密度による特長
粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。
柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。
低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。
振動吸収性に優れる
シリコーンの特長
耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる
電気特性に優れる
反応副生成物がなく、腐食性が小さい
無色透明で、光透過性が良好である
安全・衛生面に優れる

用途
クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護
各種センサモジュールの封止・保護
レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護
制振台のインシュレータ
スポーツシューズ
野球グローブ等
タイプ室温硬化型高粘着タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件23℃/24h粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)1:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分内容量1本(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85635463KE-1051J(A/B)
オープン
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする