曜日別特売

ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジ - ツインバード
(1件のレビュー)

見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応

周波数(Hz)50/60出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍タイマー15分(煮込みのみ30分)ブラック寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185庫内容量(L)20年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内容量(L)
高周波出力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85659062DR-4259B20600約460×350×27(ハンドル含まず)
30,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85659062
2020-09-19
用途: 会議室厨房に設置
サービス業

冷蔵庫とセットで購入し、色素材の統一感が得られ、操作も簡単でとても良かったです。何よりコストがとっても抑えられたことが満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする