光
カラーストライプ
アイデア次第で用途が広がります
黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等
テープ状のゴムマグネットです
寸法(mm)
20×1000×0.8
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86204423
MR201-1
20
1
0.8
白
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86204545
MR201-2
20
1
0.8
赤
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86204563
MR201-3
20
1
0.8
青
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86204773
MR201-4
20
1
0.8
黄
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86204798
MR201-5
20
1
0.8
オレンジ
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください