曜日別特売

スミホビー カラーボード

スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光スミホビー カラーボード - 光
(1件のレビュー)

ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です
各種ポスター・工作・教材用
カッターで簡単に切断することができます
発砲スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます
両面カラー印刷です

厚さ(mm)5
全48種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86254692RCB345-131枚300×450蛍光レッド
オープン
329
362(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254717RCB345-141枚300×450蛍光グリーン
オープン
329
362(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254744RCB365-131枚300×600蛍光レッド
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254762RCB365-141枚300×600蛍光グリーン
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254796RCB465-131枚600×450蛍光レッド
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254814RCB465-141枚600×450蛍光グリーン
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254848RCB695-131枚600×900蛍光レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254866RCB695-141枚600×900蛍光グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254893RCB695-11個600×900ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
86254918RCB695-21個600×900スカイブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86254936RCB695-31個600×900グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86254954RCB695-41個600×900ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86254972RCB695-51個600×900レモンイエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86254997RCB695-61個600×900イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255112RCB695-71個600×900レッド
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255137RCB695-81個600×900オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255155RCB695-111個600×900ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86255173RCB695-121個600×900ブラック
1,710
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86255216RCB465-11個600×450ブルー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255243RCB465-21個600×450スカイブルー
860
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86255268RCB465-31個600×450グリーン
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255286RCB465-41個600×450ピンク
860
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255313RCB465-51個600×450レモンイエロー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255347RCB465-61個600×450イエロー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255392RCB465-71個600×450レッド
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255417RCB465-81個600×450オレンジ
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255444RCB465-111個600×450ホワイト
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86255462RCB465-121個600×450ブラック
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255487RCB365-11個300×600ブルー
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255505RCB365-21個300×600スカイブルー
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
86255523RCB365-31個300×600グリーン
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255548RCB365-41個300×600ピンク
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255566RCB365-51個300×600レモンイエロー
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255584RCB365-61個300×600イエロー
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255602RCB365-71個300×600レッド
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255627RCB365-81個300×600オレンジ
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255645RCB365-111個300×600ホワイト
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255663RCB365-121個300×600ブラック
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255688RCB345-11個300×450ブルー
450
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255706RCB345-21個300×450スカイブルー
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255733RCB345-31個300×450グリーン
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255758RCB345-41個300×450ピンク
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255785RCB345-51個300×450レモンイエロー
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255803RCB345-61個300×450イエロー
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255828RCB345-71個300×450レッド
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255855RCB345-81個300×450オレンジ
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86255873RCB345-111個300×450ホワイト
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86255898RCB345-121個300×450ブラック
450
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86254893
2023-08-29
用途: アンケートボックスの作製
医療・福祉・介護関連業

厚みと色がマッチして、カットしやすく1枚で1個できるので
無駄がなく良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする