CSD-22T コバルトステップドリル(4-22)

CSD-22T コバルトステップドリル(4-22) ウイニングボアー

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。

用途
鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
段数10 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)6.35 回転数(min-1[r.p.m])300~600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86843453 CSD-22T
6,500
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする