設定情報
販売価格(税別)¥625~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日東電工

【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白

【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。

注文コード86973766 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途:
ベンダー作業時

何回かオーダーして使用していますがいいと思います。15mmくらいまで製作可能ならさらにいいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする