12.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
特性ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277.5×0.2×155.5
適合サイズ12.5型ワイド
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)80.1
表面硬度2~3H
アズワン品番64-0901-88
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率26%
外光反射率(%)4.7
反射防止対応
ブルーライトカット対応
内容量1個
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07