カール電源延長コード

カール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライカール電源延長コード - サンワサプライ
コンセント形状2P規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能耐トラッキングマグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレートプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046058TAP-EXC21~2
7,000
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
87046103TAP-EXC31.5~3
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする