曜日別特売

USB Type-C メモリ

USB Type-C メモリ - サンワサプライ
質量(g)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×6×27コネクタUSB3.0 A(オス)/USB Type-C(オス)インターフェイスUSB Type-Cコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0上位互換)USB Aコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0上位互換)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046715UFD-3TC16GW16GB64-0902-18
オープン
取扱い終了
87046758UFD-3TC32GW32GB64-0902-19
オープン
取扱い終了
87046785UFD-3TC64GW64GB64-0902-20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする