タブレットスタンド機能付き BTキーボード

タブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライタブレットスタンド機能付き BTキーボード - サンワサプライ
質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×128×17送信出力Class2アズワン品番64-0903-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046812SKB-BT28BK無線2.0±0.21978キー英語ブラックBluetooth Ver.3.0パンタグラフ
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする