DVDディスクドライブ M-DISC対応 オールインワンソフト付 PUEシリーズ

DVDディスクドライブ M-DISC対応 オールインワンソフト付 PUEシリーズ エレコム

超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量わずか230g。USB3.0を搭載、人気のSurfaceシリーズでも、ACアダプタ不要、付属のUSBケーブル1本で動作。付属ソフトは、市場人気No1、安定/軽快動作のサイバーリンク社のオールインワンソフト(動画再生、編集、書込)を採用、最新のWindows10にも対応。

インターフェースUSB 3.1 Gen1 (USB3.0) 仕様バッファアンダーラン対策/有り、CPRM/対応(ドライブのハードウェア仕様) 付属品DVDドライブユニット×1台、USBケーブル(Type-A - microB3.0) 約60cm×1本、セットアップガイド(保証書含む) A3両面白黒印刷×2枚 対象パソコンUSB Type-Aポート搭載 Windowsパソコン・インテルCPU搭載Mac(ドライブの仕様となります。Mac用ソフトは添付しておりません。) 質量(g)230(本体のみ) ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USBコネクタ ×1、電源コネクタx1(別売りACアダプタ用) 対応OSWindows 7,8.1,10・Mac OS 10.5以降(ドライブの仕様となります。添付のソフトは対応しておりません。) コネクタ形状USB MicroB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133x142x14(本体のみ,突起部を除く) バッファメモリ0.5MB 動作環境温度/10℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと ) 保証期間1年間 対応メディアDVD+R DL 2層、DVD-R DL 2層、DVD+R 1層、DVD-R 1層、DVD+RW/8倍速、DVD+RW/4倍速、DVD-RW/6倍速、DVD-RW/4倍速以下、DVD-RAM、CD-R、CD-RW 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) 保管環境温度/-10℃~50℃、相対湿度/10%~90%( ただし結露なきこと ) 書込速度DVD-RAM/5倍速、DVD+R DL(2層)/6倍速、DVD-R DL(2層)/6倍速、DVD+R/8倍速、DVD-R/8倍速、DVD+RW/8倍速、DVD-RW/6倍速、CD-R/24倍速、CD-RW/24倍速、M-DISC/4倍速 読込速度DVD-RAM/5倍速、DVD+R DL(2層)/8倍速、DVD-R DL(2層)/8倍速、DVD+R/8倍速、DVD-R/8倍速、DVD+RW/8倍速、DVD-RW/8倍速、DVD-ROM/8倍速、CD-R/24倍速、CD-RW/24倍速、CD-ROM/24倍速、M-DISC/8倍速 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88605816 LDR-PUE8U3VBK ブラック
6,140
 
 
取扱い終了
88605825 LDR-PUE8U3VRD レッド
6,140
 
 
取扱い終了

返品不可
88605834 LDR-PUE8U3VWH ホワイト
6,140
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする