ケニス ケニスの 測定用品 ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境) ケニスの 気象計器 フォルタン水銀気圧計 フォルタン水銀気圧計 注文コード 大気圧を測定する基準として用いられる気圧計で、mmHgとhPaの両目盛になっており、1/10mmHgまで正確に測定できます。 測定範囲645~820mmHg、860~1090hPa 寸法(mm)約1100×120 温度範囲(℃)-20~50℃(0.5℃目盛) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87537862 FB ¥160,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッターガイド No.100 1mm,2mm用 TP技研 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ デジタル照度計 テクノオプティス 税込¥70,378~ ¥63,980~ デジタル照度計 テクノオプティス 税込¥153,780~ ¥139,800~ カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用 TP技研 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ミニサーマルマスフロメータ 東京計装 税込¥54,978~ ¥49,980~ クランプオンプロセスメータ 横河 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 倍率フィルター テクノオプティス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ACアダプタ テクノオプティス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX) 税込¥162,580 ¥147,800 バスケットへ デジタル照度計+ACアダプタ セット テクノオプティス 税込¥175,780~ ¥159,800~ エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 延長ユニット テクノオプティス 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ SpotSee SpotSee 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス 税込¥208,780~ ¥189,800~ 転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティス 税込¥186,780~ ¥169,800~ 風速・風向計 ケニス 税込¥192,280 ¥174,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)気象計器気圧計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「気象計器」にはこんなカテゴリがあります 気圧計 風速計 気象計器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品