曜日別特売

燃料電池

燃料電池 - ケニス
(1件のレビュー)

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。

仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組寸法(mm)53×54×17(突起含む)出力DC0.6V、210mW適合チューブ内径(Φmm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87537914FCSU-023
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87537914
2021-12-16
用途: デモ実験
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

信頼の可逆FCが割引価格で入手でき助かります。
耐久性が向上すれば更に良いけど、
それはエネルギー問題を解決する為の
社会的要望であり世界的研究課題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする