露出型スピーカー(天井吊りブラケット付属)DS100

露出型スピーカー(天井吊りブラケット付属)DS100 BOSE(ボーズ)

パワフルな音楽再生と高耐久性を実現した、ハイ/ロー・インピーダンス兼用全天候型スピーカー。天井吊り下げブラケット付属。

付属品天井吊り下げブラケット 質量(kg)約6本体のみ(天井吊り下げブラケット取付時、約6.7) 外形寸法(mm)381(W)x180(H)x213(D)本体のみ ユニット種別5.7cmツィドラードライバーx2、13cmウーファーx1 防塵防水性能IP55(IEC529) 再生周波数帯域(Hz)80-16k(-3dB) 設定値タップ初期設定値:12.5W(70V伝送時)/25W(100V伝送時) 音圧レベル(dB)最大:105SPL(1m/pinknoise)、111SPL(peak) 指向性水平180°、垂直75°(-6dB、average1-4kHz) インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応(70V伝送時:12.5,25,50,100W、100V伝送時:25,50,100W) 許容入力100W 音圧感度(dB)85SPL(1W@1m,pinknoise) 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87538867 DS100SEB-CMB ブラック
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
87538876 DS100SEW-CMB ホワイト
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする