BOSE(ボーズ)
RoomMatchUtilityスピーカー208
RoomMatchシステムの補助スピーカーとしてはもちろん、フォアグラウンドミュージック向けにも使用できるRoomMatch Utilityシリーズ最高出力のSRスピーカー。
質量(kg)
19.1
外形寸法(mm)
710(W)X235(H)X309(D)
ユニット形状
LF8high-excursion8インチウーファー×2(2インチボイスコイル使用)
ユニット種別
ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用)
感度
94dBSPL(SPL、1W@1m)
周波数特性
80Hz-16kHz(±3dB)
指向角(°)
水平90×垂直60
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
70Hz-16kHz(-10dB)
許容入力
IEC268-5300W(1200Wpeak)AES400W(1600Wpeak)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87539034
RMU208
ブラック
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
87539043
RMU208W
ホワイト
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください