色ホワイト
質量(kg)19.1
外形寸法(mm)710(W)X235(H)X309(D)
ユニット形状LF8high-excursion8インチウーファー×2(2インチボイスコイル使用)
ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用)
感度94dBSPL(SPL、1W@1m)
周波数特性80Hz-16kHz(±3dB)
指向角(°)水平90×垂直60
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジ70Hz-16kHz(-10dB)
許容入力IEC268-5300W(1200Wpeak)AES400W(1600Wpeak)