RMU208 RoomMatchUtilityスピーカー208 BOSE(ボーズ) 87539034 RMU208 RoomMatchUtilityスピーカー208 BOSE(ボーズ) 87539034

RoomMatchUtilityスピーカー208

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87539034 品番RMU208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoomMatchシステムの補助スピーカーとしてはもちろん、フォアグラウンドミュージック向けにも使用できるRoomMatch Utilityシリーズ最高出力のSRスピーカー。

ブラック 質量(kg)19.1 外形寸法(mm)710(W)X235(H)X309(D) ユニット形状LF8high-excursion8インチウーファー×2(2インチボイスコイル使用) ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用) 感度94dBSPL(SPL、1W@1m) 周波数特性80Hz-16kHz(±3dB) 指向角(°)水平90×垂直60 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジ70Hz-16kHz(-10dB) 許容入力IEC268-5300W(1200Wpeak)AES400W(1600Wpeak)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする