曜日別特売

両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用

両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 - 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 - 高速電機(富士製砥)
(4件のレビュー)
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06651531TFRS105FM1箱(10枚)393-6651
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06651522TFRS105FM1枚310-8287
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06651522TFRS105FM06651531TFRS105FMTFRS105FM 両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 高速電機(富士製砥) 06651531両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用高速電機(富士製砥)1箱(10枚)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06651531
2019-02-04
用途: 鋼材の加工時
自動車・二輪車・自転車関連業

うす刃なので、きれいに、切断できます。ただ、使い方で、減るのが、早い。

対象商品 : 06651531
2013-01-26
用途: 鋼材切断
農・林・水産業

切れ味は普通です。値段が少々割高。

対象商品 : 06651531
2012-11-30
用途: バッテリーサンダーに使用
小川電工社建設業・工事業

価格.切れ味共に満足。

対象商品 : 06651531
2012-02-28
用途: 鋼材の切断、及び、溶接部分の切断

砥石の寿命が早く砥石交換頻度が高い、もう少し長持ちするような物がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする